絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- TRUSCO(213)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
- 信越化学工業(82)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(62)
- マークテック(62)
- NOKクリューバー(62)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- オーデック(46)
- 呉工業(クレ)(45)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る

潤滑スプレー テフロドライ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(100mL)当日出荷低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5色青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個(20mL)当日出荷クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19色青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑