絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • TRUSCO(218)
  • エスコ(182)
  • AZ(エーゼット)(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 信越化学工業(82)
  • NOKクリューバー(62)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
  • マークテック(61)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(49)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    129,800税込142,780
    1缶
    欠品中
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    成分ナローカットナフテンを基油として使用適合範囲摺動面粘度ISO VG68危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス