絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(374)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(218)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • 信越化学工業(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(68)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(54)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(46)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
    粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LRオイル アネスト岩田

    LRオイル

    アネスト岩田
    129,800税込142,780
    1缶
    欠品中
    一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
    粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
  • FRオイル アネスト岩田

    FRオイル

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1缶(20L)
    欠品中
    アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
    用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス