絞り込み
ブランド
- BIRAL
- モノタロウ(73)
- エスコ(377)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(110)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(66)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

BIRAL T&D
BIRAL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷低粘度の油剤に特殊極圧剤を配合した潤滑剤です。この極圧剤は鉄のしゅう動による熱により金属表面に1μm以下の極圧被膜を作ります。 潤滑性に優れ、金型部品等の、摩耗、焼き付き、カジリを防ぎコストダウンを可能にします。 スティックスリップや油による浮き上がり現象を起こしません。 -40℃~約300℃の範囲で優れた潤滑性があります。用途樹脂金型、プレス金型等のしゅう動面、ブッシュピン、スライドコアの消耗、カジリ防止 工作機械、電子産業ライン等、精密機器の潤滑と、スティックスリップ、浮き上がり現象防止 各種部品、装置の組み立て、初期摩耗防止 デーパー部等の焼き付き防止成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L粘度指数95特性潤滑危険物の性状非水溶性
BIRAL VG-HT
BIRAL¥5,198税込¥5,7181本(500mL)当日出荷非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性