3,253件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニグリースガン KTC

    ミニグリースガン

    KTC(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2質量(g)102危険物の類別非危険物ねじサイズM15P2.5
  • ガソリン携行缶ノズル 田巻製作所

    ガソリン携行缶ノズル

    田巻製作所(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合TS-5、TS-10、TS-N10、TS-N18危険物の類別非危険物
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロン2250スプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP612 ウォーターチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
    用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • モリドライスプレー5510 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリドライスプレー5510

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(330mL)
    当日出荷
    セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
    用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部にトラスコ品番121-8298色灰黒色使用温度範囲(℃)-50~400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー 滑走・離型 TRUSCO

    シリコーンスプレー 滑走・離型

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
    用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) AZ(エーゼット)

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
  • シリコンスプレー 三共コーポレーション

    シリコンスプレー

    三共コーポレーション
    ¥339税込¥373
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
    用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
  • グリースロックカプラー ロング ヤマダコーポレーション

    グリースロックカプラー ロング

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    レバー操作で脱着ができます。
    用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
  • スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイル 3H

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(480mL)
    当日出荷
    酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
    用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。トラスコ品番123-3147色白容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
  • コネクタールーブ 日本バーズ

    コネクタールーブ

    日本バーズ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(150mL)
    欠品中
    電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
    用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン

    耐熱TFEコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
    用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
  • ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラ

    ダイヤ スプレー 食品用 No.511

    フルプラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
    材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 結露の水だれ防止スプレー防カビプラス アサヒペン

    結露の水だれ防止スプレー防カビプラス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(400mL)
    当日出荷
    結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
    用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水容量(mL)400液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
    用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
  • 切削油 月光(小) ビックツール

    切削油 月光(小)

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
    用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
  • ヤニクリーン Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(180mL)ほか
    当日出荷
    ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
    用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物
  • グリースオイルAFE-CA THK

    グリースオイルAFE-CA

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
    色外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • オイル用ビーカー GROZ

    オイル用ビーカー

    GROZ(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
    用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • カジリトール 池田金属工業

    カジリトール

    池田金属工業(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1本(400mL)
    当日出荷
    ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
    用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤 エーピー・コーポレーション

    アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤

    エーピー・コーポレーション(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
    使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素配合防水スプレー ルック

    フッ素配合防水スプレー

    ルック(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(300mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
    用途日用品、ウェア、靴。寸法(mm)Φ66×207主成分シリコン化合物、フッ素樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、アウトドア用品
  • エアツール用オイル KTC

    エアツール用オイル

    KTC(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(280mL)
    当日出荷
    エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
    トラスコ品番821-7896色緑容量(mL)280適合範囲エアツール容器寸法Φ50mm×H210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
  • ガソリン携行缶 縦型 20L Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 縦型 20L

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8色グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180容量(L)20規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 フルプラ

    有機溶剤系プレッシャー式噴霧器

    フルプラ(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ラバープロテクタント 呉工業(クレ)

    ラバープロテクタント

    呉工業(クレ)(346件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(300mL×20本)
    欠品中
    ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
    用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし質量(g)300使用温度範囲(℃)-40~120主成分ゴム保護材、石油系溶剤危険等級Ⅱ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン

    業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)

    ビアンコジャパン(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(80g)
    当日出荷
    石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
    用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)使用工具(塗付)ゴムヘラ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2ボトル形状チューブ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • すべり止めスプレー アサヒペン

    すべり止めスプレー

    アサヒペン
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
    用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60色透明(クリヤ)容量(mL)300質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー AZ(エーゼット)

    シリコーンスプレー

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
    用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。トラスコ品番868-3070色無色透明容量(mL)420タイプスプレー主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量310g特性滑走性、艶出し
  • WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオ

    WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤

    メテオ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    ●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
    用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
  • 強力さび取り 高森コーキ

    強力さび取り

    高森コーキ(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(115g)ほか
    当日出荷
    ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
    用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
  • セメント離型剤 家庭化学

    セメント離型剤

    家庭化学(5件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個(500mL)ほか
    当日出荷
    型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
    用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型仕様鉱物油系離型剤成分鉱物油、界面活性剤材質鉱物油、界面活性剤色乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)75×180危険物の類別非危険物施工面積1m2当り30~50mL使用適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スプレーF コニシ

    防水スプレーF

    コニシ(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(300mL)
    当日出荷
    油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
    用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など付属品ガス抜きキャップ仕様ガス抜きキャップ付成分フッ素トラスコ品番397-8044寸法(mm)Φ66×215色無色透明質量(g)346寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215主成分フッ素系はっ水剤標準使用量傘3本分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1缶(4L)
    取扱停止中
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー使用温度範囲(℃)-5~70液色褐色容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度1号使用目的サビ止め、潤滑主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス