4,499件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能グリース イチネンTASCO

    万能グリース

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
  • ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

    ピンタイプ(グリスニップル)

    TRUSCO
    ¥619~税込¥681~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
  • ガソリン携行缶 Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
    用途ガソリン携行缶材質亜鉛メッキ鋼板色レッド容量(L)3規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • 無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油) アルタン

    無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油)

    アルタン(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,562
    1本(380mL)
    当日出荷
    食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
    材質食用植物油脂質量(kg)0.395危険物の類別非危険物TKG品番9-0680-0701TKG品番(2017)6-0602-1101
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • HSシリコンスプレーブルー AZ(エーゼット)

    HSシリコンスプレーブルー

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
    用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430液色黒ちょう度No.1主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg特性耐熱性
  • モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EM-30Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
    用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
  • アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ フードグレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(227g)
    当日出荷
    食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
    用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • ダイヤスプレーロングピストル フルプラ
    グリーン
    レッド

    ダイヤスプレーロングピストル

    フルプラ(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
  • AZ防水スプレー AZ(エーゼット)

    AZ防水スプレー

    AZ(エーゼット)(54件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(420mL)
    当日出荷
    繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
    用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。高さ(mm)230底面サイズ(mm)63×63危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ
  • 検知一番 アックスブレーン

    検知一番

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(360mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
    用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。成分界面活性剤使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)容器スプレー缶主成分界面活性剤燃性不燃性危険物の類別非危険物原液量(mL)345
  • エアゾール型シリコーンスプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エアゾール型シリコーンスプレー

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(450mL)
    当日出荷
    シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
    用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり外観淡黄色透明危険等級Ⅱ溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部にトラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
  • アオタック500 詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック500 詰替用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(500mL)
    当日出荷
    ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)

    タービンオイル(油圧作動オイル)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(200mL)
    当日出荷
    用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ピンルブ SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ピンルブ

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
    用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2720使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.099L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)258
  • モリペースト300 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に種別汎用組立用潤滑剤色黒使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モービルDTE エクソンモービル

    モービルDTE

    エクソンモービル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
    用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービル

    バクトラオイルNo.2 SLC

    エクソンモービル(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
    用途対水溶性加工油用色(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
  • diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応 ベスト・アンサー

    diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応

    ベスト・アンサー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用) 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用)

    古河薬品工業
    ¥92税込¥101
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • 洗浄剤/除去剤 マークテック

    洗浄剤/除去剤

    マークテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色クリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • 消泡剤 TRUSCO

    消泡剤

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
    用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。トラスコ品番362-7744色乳白色容量(L)1容量(kg)1容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別非危険物
  • カラフルジョッキ TRUSCO

    カラフルジョッキ

    TRUSCO
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)色白危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49目盛間隔(mL)500
  • モリコート Uペースト モリコート

    モリコート Uペースト

    モリコート
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62色黒容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • エアーツールオイルスプレー ベッセル

    エアーツールオイルスプレー

    ベッセル
    ¥839税込¥923
    1本
    3日以内出荷
    良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
    用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般セット内容ノズル付容量(mL)220危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • 速効サビ落とし 友和

    速効サビ落とし

    友和
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
    用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリン携行缶 矢澤産業

    ガソリン携行缶

    矢澤産業(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
    材質鋼板色レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC色淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCO

    ニードル型グリスガン用ノズル

    TRUSCO
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    品名ノズル接続ねじR1/8危険物の類別非危険物
  • サビラーズ ノックス

    サビラーズ

    ノックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI(和気産業)

    布・衣類用 UVカット&撥水スプレー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(100mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
    成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
  • スプレーガン TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)容量(mL)800質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 帯電防止剤 ファインケミカルジャパン

    帯電防止剤

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
    用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。トラスコ品番477-7999危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • AZ瞬間サビトリスプレー AZ(エーゼット)

    AZ瞬間サビトリスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(100mL)
    当日出荷
    アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス