絞り込み
ブランド
  • 旭化成ワッカーシリコン
  • 信越化学工業(31)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
  • スミフロン(2)
  • エスコ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤 旭化成ワッカーシリコン

    ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤

    旭化成ワッカーシリコン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(40g×10缶)
    10日以内出荷から14日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッカー型取りシリコーン 縮合型 旭化成ワッカーシリコン

    ワッカー型取りシリコーン 縮合型

    旭化成ワッカーシリコン(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 型取りシリコン 一般 旭化成ワッカーシリコン

    型取りシリコン 一般

    旭化成ワッカーシリコン
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    8日以内出荷
    室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
    用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)硬さ26(DIN 53505)機能耐熱・かたどり伸び(%)450(DIN 53504-S1)密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A)外観赤茶色粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計)硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります

型取り