絞り込み
ブランド
- オースミ電機
- モノタロウ(49)
- YAMAZEN(山善)(2,579)
- Panasonic(パナソニック)(1,720)
- エレコム(1,386)
- Nikon(ニコン)(936)
- SONY(ソニー)(922)
- アイリスオーヤマ(875)
- Canon(845)
- エツミ(823)
- オーム電機(815)
- メディアカバーマーケット(758)
- DJI(751)
- Kenko(ケンコートキナー)(694)
- エスコ(685)
- サンワサプライ(633)
- 象印マホービン(631)
- audio-technica(577)
- Jabra(566)
- 東芝(495)
- コイズミ(小泉成器)(398)
- ブランドをもっと見る

小型デジタルステレオアンプ
オースミ電機¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
アンプ
オースミ電機¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
防水形スピーカ
オースミ電機¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現用途サウナ(乾式専用)付属品取付ネジ、テンプレート種別ネット:サランネット質量(kg)1.6色仕上げ:木目 生地 ナチュラル材質(本体)樺 積層材使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120再生周波数帯域(Hz)110~13k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10+10(最大20+20)インピーダンス(Ω)8+8
BOX形スピーカ
オースミ電機¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。付属品壁用固定金具種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
アンプ
オースミ電機取扱い終了コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB)最大出力Lo:20W / Hi:20W出力インピーダンス(Ω)【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V)入力感度LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡S/N比80dB以上
AHDカメラ内蔵スピーカ
オースミ電機取扱い終了高画質AHDカメラ内蔵BOXスピーカでスペースの簡略化を用途オフィスの受付、レジ上など。付属品ACアダプター、取扱説明書種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5色仕上げ:ブラック材質(本体)PPカルプ樹脂外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大入力20)インピーダンス(Ω)6
BOX形スピーカ
オースミ電機取扱い終了AV-635Ⅱがローインピーダンス専用となり天吊りハンガーSH-2000Ⅱとセットでロープライスにて登場しました。付属品SH-2000:5mmビス2個付属種別スピーカネット:メタルパンチング(プライマー+塗装)材質SH-2000:本体(一部除く) 鉄質量(kg)スピーカ:1.4材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)SH-2000:410、SH-2000Ⅱ適応スピーカ:3.6まで使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大入力50)インピーダンス(Ω)6
天井スピーカ
オースミ電機取扱い終了天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)材質(本体)ABS樹脂質量(g)700(本体)+150(グリル)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)再生周波数帯域(Hz)80~20k材質(枠)グリル:ABS樹脂音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ定格入力(W)10(最大15)インピーダンス(Ω)8