絞り込み
タイプ
- CR2032(1)
- LR41(1)
- LR44(1)
- LR626(1)
- その他(1)
- 単3(1)
- 単4(1)
本数
- 2本(1)
- 4本(3)
使用推奨期限
- 2年(5)
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- Canon(347)
- エレコム(345)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(321)
- DJI(269)
- insta360(255)
- エスコ(246)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る
特価

18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合
スリーアールソリューション(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200
アルカリ電池 23A 5個セット
スリーアールソリューション¥609税込¥6701個当日出荷A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個4日以内出荷寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh
スリーアールソリューション¥1,298税込¥1,4281個欠品中カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。寸法(mm)[標準タイプ] Φ18.5×68.6、[大容量タイプ] Φ18.5×70.5質量(g)[標準タイプ] 約46、約48(パッケージ込み)、[大容量タイプ] 約48、約50(パッケージ込み)電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)[標準タイプ] 2200、[大容量タイプ] 3500
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個欠品中カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット
スリーアールソリューション¥699税込¥7691個当日出荷CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応
スリーアールソリューション¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷SHARP(シャープ)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
スリーアールソリューション¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
アルカリボタン電池 LR626 10個セット
スリーアールソリューション¥379税込¥4171個4日以内出荷AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
折りたたみケトル タビケトル
スリーアールソリューション¥4,598税込¥5,0581個欠品中折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト。約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能。スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える。容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ。蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心付属品電源コード(3R-TKL01専用)質量(kg)(約)0.7 ※電気コード含む寸法(約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時容量(L)定格:(約)0.6定格AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz消費電力570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )保証期間ご購入日から6ヶ月電源コード(cm)(約)150
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用
スリーアールソリューション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間
単3形 単4形専用 電池チェッカー enevolt basic
スリーアールソリューション¥899税込¥9891個4日以内出荷電池を軽く置くだけで残量をチェックできる、外部電源不要のコンパクトチェッカー。単3・単4電池に対応し、マンガン・アルカリを4段階で表示。単3電池ほどの小型サイズで収納しやすく、付属QRシールで残量確認から買い足しまでスムーズに行えます。寸法(mm)約65×20×22質量(g)14、約19(パッケージ込み)対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント
スリーアールソリューション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル
スリーアールソリューション¥7,198税込¥7,9181個62日以内出荷付属品衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フックサイズ約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)質量(g)約545(本体)、約195(衣類カバー)耐荷重約5kg消費電力950W保証期間ご購入日から1年間モードドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)ケーブル長(mm)約1900
頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)
スリーアールソリューション¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷これ1台で洗浄、保湿、EMSの3ステップケアができる頭皮用ウォーターピーラーです。軽量100g、充電式で手軽に使えます。美しい髪は、頭皮ケアから生まれる。頭皮の洗浄・保湿・引き締めをこれ1台で。日々の頭皮ケア、十分にできていますか美しい髪は頭皮ケアから生まれます。 。頭皮用ウォーターピーラー 水肌清(スイキセイ)は、シャンプーで落とし切れなかった汚れをクリーンケアでしっかり落とし、水分の浸透をモイストケアで促します。 。さらにEMSケアで頭皮の奥の筋肉に刺激を与え、3ステップで健康な髪の成長を促進させます。付属品USBケーブル、キャップ材質スパチュラ:SUS304、本体:ABS寸法(mm)約150×59×28質量(g)約100入力電圧(V)5保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3動作時間約45分 ※約5分で自動停止します。バッテリー容量(mAh)800入力電流(mA)410防水仕様IPX4
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単4形 4本セット
スリーアールソリューション¥479税込¥5271個5日以内出荷多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単4形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。寸法(mm)約Φ10.5×44.5タイプ単4形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単3形 4本セット
スリーアールソリューション¥479税込¥5271個5日以内出荷多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単3形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。寸法(mm)約Φ14.5×50.5タイプ単3形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
INOVA ティックトルック ブラック
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14色ブラック質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)入力電圧(V)5連続使用時間(時間)8以上保証期間お買い上げ日から6か月間充電時間(時間)2.75入力電流(A)0.9センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。寸法(mm)約88×72×30出力1.48V/0.3A×4入力5V/1.0A本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本