カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(35)
        • カメラ・ビデオカメラ(194)
        • 電話機・ファックス(12)
        • AV家電(328)
        • 生活家電(3)
        • 洗濯機/洗濯乾燥機(3)
        • 掃除機(25)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(57)
        • キッチン/調理家電(34)
        • 美容家電(84)
絞り込み
ブランド
使用推奨期限
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「LED」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
関連キーワード
  • led
  • led ランタン
  • 表示灯 led
775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト Nuada R4Ⅱ LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R4Ⅱ LED LightPhottix(フォティックス)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性があります。2021年1月現在≪主な特長≫高出力70Wの高品質ライト優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作AC電源またはバッテリー最薄部12mmのコンパクト設計傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書寸法(mm)約548×539×38最大出力(W)70色温度(K)3200-5600LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
LEDライト Nuada Ring LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED LightPhottix(フォティックス)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコンスマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
LEDリングライト グリーンハウスLEDリングライトグリーンハウス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
LEDライト Nuada R3a LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R3a LED LightPhottix(フォティックス)
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・最薄部12mmのコンパクト設計・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書寸法(mm)約430×433×42質量(g)(バッテリー含まず)約1995最大出力(W)50出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:95色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)発光面(mm)直径Φ328
LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEMLEDライトガイド LG-1OM SYSTEM
6,598税込7,258
1個
当日出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)(約)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring60 LED LightPhottix(フォティックス)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫48Wの光を放つソフトライト設計優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載バッテリーとACアダプターの両モードに対応スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウントYouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書寸法(mm)約487×575×47質量(g)約1255最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)色温度(K)3200-5600LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
LEDライト Nuada S3a LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED LightPhottix(フォティックス)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LED照明 9W 森本化成LED照明 9W森本化成
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
組立式暗室用の照明器具です。
仕様●サイズ:70×44×582mm●消費電力:9Wアズワン品番67-3084-78
LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go KitPhottix(フォティックス)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫小型でも明るい10Wソフトリングライト演色評価数96以上の優れた色再現持ち運びに便利なポータブルサイズ明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」折りたたみ可能なコンパクトデザインMicro USB 5V 2.1A電源入力様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書最大出力(W)10色温度(K)2600-5800LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
LEDライト Nuada C60a Curved LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED LightPhottix(フォティックス)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・曲面照射角度240°・AC電源またはバッテリー
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書寸法(mm)約279×258×65質量(g)(本体のみ)約1190最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
LEDライト Nuada R3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R3a LED Light Twin kit SetPhottix(フォティックス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・最薄部12mmのコンパクト設計・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書寸法(mm)約430×433×42質量(g)(バッテリー含まず)約1995最大出力(W)50出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)発光面(mm)直径Φ328
LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit SetPhottix(フォティックス)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LEDキューブスピーカー CICONIALEDキューブスピーカーCICONIA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオ(ホワイトLED)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
ビーモミニ LED JOBYビーモミニ LEDJOBY
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
どこにいても、きれいに見せてくれます 外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン とてもコンパクトで携帯できるLEDライト 欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計 アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント 多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適 マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100バッテリー容量(Ah)0.63照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55
LEDライト付きポケットラジオ 東芝LEDライト付きポケットラジオ東芝
12,980税込14,278
1台
当日出荷
USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13シルバー質量(g)59(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付きオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン運転入/切が操作できます自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます温度/風量/風向(上下左右)が調節できます入/切タイマー設定ができます大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示便利なLEDライト付き主要16メーカーに対応メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)取扱説明書(2.19MB)
LEDライトボード アズワンLEDライトボードアズワン
43,300税込47,630
1個
翌々日出荷
VLOG LEDリングライト&ミニ三脚 エツミVLOG LEDリングライト&ミニ三脚エツミ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270出力(W)6電源USB給電リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ高さ(cm)三脚:約11照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
USB給電型 動画配信用折畳式LEDライト プリンストンUSB給電型 動画配信用折畳式LEDライトプリンストン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
折畳が可能で2面照明を採用し持ち運びや収納便利なWeb会議や動画配信時に綺麗に映るLEDライトです。ドイツ OSRAM製LEDチップを搭載し高輝度で綺麗に映ります。 また、USBケーブルにコントローラーを搭載しライトのON/OFF、11段階の明るさ調整や3色(昼光色/電球色/白色)の色調整が可能です。
商品タイプライト
組立スタジオ_撮影用_LEDライト付き サンワダイレクト組立スタジオ_撮影用_LEDライト付きサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300色温度3200-6500KLED120pcs (7W-10W)明るさ(Lm)LED:約1600取扱説明書日本語取扱説明書あり
LEDライト LPLLEDライトLPL
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh色温度表示3500K/4500K/5600K/6500Kバッテリー容量(Ah)3.6照射角度(°)約50
LEDハンディライト IFOOTAGELEDハンディライトIFOOTAGE
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100
VLOG アンジェリングLED エツミVLOG アンジェリングLEDエツミ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16
NANLITE Forza II LED スポット ライト NANLITENANLITE Forza II LED スポット ライトNANLITE
144,000税込158,400特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
照明技師や映像作家のために開発された580WのLEDスタジオライト。
LEDイメージングフォトライト エツミLEDイメージングフォトライトエツミ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。
12色質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120出力(W)6電源USB給電直径(Φcm)ライト:7寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12ケーブル長(cm)約148リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。調光範囲光量:10段階
VLOG LEDライト 36 充電式 エツミVLOG LEDライト 36 充電式エツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階付属品USB充電ケーブル連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
フレイムLEDパーティースピーカー CICONIAフレイムLEDパーティースピーカーCICONIA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
[充電式」LEDライト用電池 エスコ[充電式」LEDライト用電池エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit SetPhottix(フォティックス)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約274×64×259質量(g)約1160(ライト本体のみ)最大出力(W)50平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+色温度(K)2500-8500照度(Lux)最大1500@1m色相RGBカラー0-360°全色再現適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V発光面(mm)約217×141
CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIACICONIA コンパクトLEDパーティースピーカーCICONIA
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付きKenko(ケンコートキナー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)質量(g)465(付属品含む)定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)定格電流(A)2.5取付用ねじ穴1/4インチネジ対応幅(mm)56~84のスマートフォン色温度3段階(3000K~6000K)アズワン品番64-9507-26寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35LED使用数(個)120光量調節(%)10段階
LEDリングライト付き撮影BOX MCOLEDリングライト付き撮影BOXMCO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
光色3色と光量10段階切替により、被写体に合わせた撮影が可能。明るく撮影ができるUSB式LEDリングライト128灯を搭載。まんべんなく照らし影ができにくい!商品やイメージに合わせて選べる6色の背景シート付属。合成もラクラク。真上からのアングルの撮影も可能。専用の収納バッグ付属。保管や持ち運びにも最適。簡単に組み立てて、すぐに撮影ができる。
用途食器、生活雑貨、フィギュア、カバンなど様々な小物撮影に。背景と照明の効果で、明るく清潔感のある写真が撮ることができます。手軽にプロのような物撮りをしたい方・フリマやオークションの写真撮影に最適。仕様光量(段階):10付属品背景シート6枚、収納バック材質本体/PP、付属品/不織布背景色:6質量(g)470電源USB式 DC5V 2A寸法(幅W×高さH)(mm)収納バッグ:約390×390ケーブル長(m)2光源LED 128個色温度(K)3200~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×320コネクタUSB Aコネクタ オス光束(Lm)最大値24~26LED寿命(時間)30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。光色3
CICONIA  LEDナイトライトスピーカー CICONIACICONIA LEDナイトライトスピーカーCICONIA
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
LEDパターン11種類Bluetoothナイトライトスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式ブラック本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×160
LEDライト サンテックLEDライトサンテック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
LEDトロピカル LPLLEDトロピカルLPL
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵aiwa(アイワ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる
用途ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ付属品取扱説明書(保証書付)、電源コードブラック質量(g)約606(電池除く)電源単二乾電池×3本(4.5V別売り)周波数(kHz)AM受信:530~1600連続使用時間(時間)AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×5.7×16.8周波数(MHz)FM受信:76~108
ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズHAC
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。
セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED質量(g)210電源充電式DC5V連続使用時間(時間)1.5~8通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m周波数範囲2.4GHz -2.48GHz対応メディアmicroSD32GBまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5充電時間(時間)1.5対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電