充電池MARSTEK当日出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的充電1回わずか0.5円使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作大容量設計で、長時間使える安心感色々な電池駆動機器で大活躍USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載6つの保護回路で、安心・安全設計パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕長持ちするバッテリー保持液漏れしない安心設計で、大切な機器を守るバッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~75保管温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応