絞り込み
ポート数
- 2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0~0.7(1)
- 0~0.8(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.7(3)
- 0.9(4)
- 1(4)
切換方式
- 2位置ノーマルクローズ(1)
管接続口径
- 1/4(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじの種類
- Rc(1)
Rc
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
2(1)

フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ