絞り込み
ポート数
  • 3(1)
  • 5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0~0.7(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(4)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 1/2(1)
使用流体
  • 空気(2)
ブランド
  • ParkerTAIYO(2)
  • AirTAC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(1)
5(1)
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フートバルブ(4FN) ParkerTAIYO

    フートバルブ(4FN)

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フートバルブ(4F) ParkerTAIYO

    フートバルブ(4F)

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)