絞り込み
ポート数
  • 4
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.7(2)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(1)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(4)
使用流体
  • 空気(5)
ねじの種類
  • Rc(4)
Rc
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
モノタロウ・TRUSCO・日本精器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(3)
3(7)
4
5(2)
  • 足踏み弁 モノタロウ

    足踏み弁

    モノタロウ(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    足踏み操作で空気の方向転換ができます。
    用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数2位置エキゾースト販売区分業務用
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
    質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)