絞り込み
マンホールとは、地下の下水道などの排水設備へ地上から出入りするための入口、およびその蓋。下水道管の点検や修理、掃除のために作業員などが使用します。通行人の落下や関係者以外の侵入を防ぐため、通常は蓋が閉まった状態でボルトで固定。車両をはじめさまざまな交通機関がマンホール上を通過しても問題ないように、丈夫で重量のある鋳鉄が主に使用されます。マンホールの形は円形と角形があり、蓋が穴に落ちず圧力が分散されやすい円形が主流です。

マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ
小島製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ
小島製作所¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ
小島製作所¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
マンホールカバー(T-2仕様)
第一機材(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
高耐圧外桝蓋 取っ手付き
ミツマル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂耐荷重T-8
マンホールカバー(T-20仕様)
第一機材¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
高耐圧外桝蓋 パッキン付き
ミツマル¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ
ミツマル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
化粧マンホールカバー T-2荷重用
第一機材¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
マンホールカバー(型枠パネル搬出用)
第一機材¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
ABC商会¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ
小島製作所¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途給水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用
第一機材¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
マンホールカバー用打込型枠
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。タイプボルトロック式寸法650内径(Φ)(有効)650
マンホールカバー(T-6仕様)
第一機材(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠