絞り込み
刃幅(mm)
- 15
- 5(5)
- 10(12)
- 12(9)
- 18(9)
- 20(15)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(16)
- 30(26)
- 35(7)
- 38(6)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(7)
- 70(6)
- 80(53)
- 100(10)
- 120(4)
- 250(8)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
ブランド
- 井上工具(3)
- SK11(3)
- ステップ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- TRUSCO(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- 好川産業(1)
- 清水刃物工業所(1)
- ホルベイン(1)
- TEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(12)
12(9)
15
18(9)
20(15)
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る

ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトコーキングヘラ
SK11(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
ペンチングナイフ
ホルベイン¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
白木柄コーキングヘラ 袋入
TEC¥419~税込¥461~1本当日出荷から翌々日出荷コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ステンレス製、天然木
テフリックコーキングベラ
SK11¥549税込¥6041本当日出荷から翌々日出荷汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
ソフトダブルコーキングヘラ
井上工具¥499~税込¥549~1個当日出荷スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサイズシーリングヘラ
SK11¥479~税込¥527~1本当日出荷両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂