絞り込み
刃幅(mm)
- 20
- 5(5)
- 10(12)
- 12(9)
- 15(17)
- 18(9)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(16)
- 30(26)
- 35(7)
- 38(6)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(7)
- 70(6)
- 80(53)
- 100(10)
- 120(4)
- 250(8)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(1)
ブランド
- 井上工具(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(2)
- ハンディ・クラウン(2)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- 清水刃物工業所(1)
- 相模カラーフォーム(1)
- TEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(12)
12(9)
15(17)
18(9)
20
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る

目地用コーキングヘラ 曲
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。材質(ブレード)ステンレス、(柄)木幅(mm)20高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ
井上工具¥579~税込¥637~1個当日出荷柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。厚さ(mm)10全長(mm)167
らくらくコーキングヘラ直12
TEC¥489税込¥5381本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)185刃厚(mm)0.8先幅(mm)20
コーキングヘラ TETSUAME
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷戸建てのシーリングはこれ1本!!。ガラリ周りのような細かい部分にも最適なコーキングヘラ!。アメゴムは交換可能!(別売り)用途サッシ廻り用/化粧下地用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ
相模カラーフォーム¥379~税込¥417~1本当日出荷から翌々日出荷簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ材質ポリエチレン色白
テフリックコーキングベラ
SK11¥609税込¥6701本当日出荷特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木
ダブルサイズシーリングヘラ
SK11¥479~税込¥527~1本当日出荷両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂
20mm コーキングヘラ
エスコ¥425税込¥4681本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20
ソフトダブルコーキングヘラ
井上工具¥499~税込¥549~1個当日出荷スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応