絞り込み
刃幅(mm)
- 40
- 5(5)
- 10(12)
- 12(9)
- 15(17)
- 18(9)
- 20(15)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(16)
- 30(26)
- 35(7)
- 38(6)
- 45(7)
- 50(7)
- 70(6)
- 80(53)
- 100(10)
- 120(4)
- 250(8)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- ハンディ・クラウン(2)
- エスコ(1)
- 好川産業(1)
- 井上工具(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- 尾崎亀商店(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(12)
12(9)
15(17)
18(9)
20(15)
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る

シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
コーキングヘラ コーナ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
押えバッカー
尾崎亀商店¥799~税込¥879~1本4日以内出荷から5日以内出荷お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。 素材は柔らかめのEVA樹脂です。長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)20
コーキングヘラ
ハンディ・クラウン¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ナラシバッカー40mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥139~税込¥153~1本翌々日出荷から11日以内出荷クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)40厚さ(mm)20
コーキングヘラセット
はくでん¥659税込¥7251個5日以内出荷5mm・10mm・15mm・20mmのヘラがセットになっており、施工場所に合わせて使い分けできます。軽量で弾力性のある樹脂製で、手に馴染みやすく施工面やタイルを傷付けにくいです。柔らかくしなやかな刃先がシーリング材や充填剤を均一に仕上げます。セット内容5mm/10mm, 15mm/20mm幅(mm)40全長(mm)180材質(本体)PP+TPR質量(g)約200材質(ヘラ部)PP+TPE