絞り込み
刃幅(mm)
- 45
- 5(5)
- 10(12)
- 12(9)
- 15(17)
- 18(9)
- 20(15)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(16)
- 30(26)
- 35(7)
- 38(6)
- 40(8)
- 50(7)
- 70(6)
- 80(53)
- 100(10)
- 120(4)
- 250(8)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(2)
ブランド
- 井上工具(4)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- SK11(1)
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(12)
12(9)
15(17)
18(9)
20(15)
22(10)
25(16)
30(26)
80(53)
100(10)
刃幅(mm)をもっと見る

シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061個当日出荷シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー幅(mm)45色グリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
井上工具¥879税込¥9671本当日出荷アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム色ホワイトタイプ平面タイプ
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
アメゴム貼替用 平面タイプ
井上工具¥1,198税込¥1,3181セット翌々日出荷傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴム色ブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2
溝汚れ落としヘラ
井上工具¥529税込¥5821個当日出荷ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。 また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス