絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 600×600
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(18)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 500×500(27)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 610×305(28)
- 610×610(46)
- 700×700(5)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Bulls(ブルズ)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- エスティジェイ(2)
- 新北九州工業(1)
- 橋本クロス(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(18)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600
610×305(28)
610×610(46)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
カットフィルター
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥8,798税込¥9,6781セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥5,898税込¥6,4881セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
イイナ 業務用エアコンフィルター
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381セット(3枚)当日出荷貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル寸法(mm)600×600EBM品番7951200
業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル材質難燃性不織布厚さ(mm)2
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
橋本クロス¥19,980税込¥21,9781セット(30枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ
橋本クロス¥32,980税込¥36,2781ケース(30枚)5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781ケース(30枚)5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
エアフィルター
エスコ¥8,400税込¥9,2401パック(10枚)翌日出荷から翌々日出荷入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)-10~100捕集効率(%)71.6ろ過風速(m/s)2.5初期圧損(Pa)47
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥17,980税込¥19,7781セット(30枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9