絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハイロジック(27)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(19)
- MASTER LOCK(9)
- アイアイ(7)
- ノムラテック(7)
- TMC(7)
- ガードロック(7)
- ABUS(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ツチノ(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- ブルク ヴェヒター(6)
- LILIEL(リリエル)(5)
- ジェーエスビ(5)
- 日本緑十字社(4)
- WAKAEI(若栄商事)(4)
- YKC(4)
- アルファ(3)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ダイヤル錠
「ロック」から絞り込む

ナンバー可変式南京錠 145-BigD
ABUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式呼称(mm)30ロックダイヤル式
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
屋外用番号可変錠
ガードロック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。付属品番号設定キー材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
パーソナルロック 4桁可変式
TMC(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60ロックダイヤル式
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長
YKC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。色シルバー/ラバーロックダイヤル式
ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個欠品中4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
4段文字合わせ錠
ハイロジック¥699税込¥7691個当日出荷から10日以内出荷キーのいらない便利なダイヤル式符号錠仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチールタイプダイヤル式サイズ(mm)30
カラビナヘッド3桁ダイヤル錠
ZATTA¥289税込¥3181個当日出荷ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製寸法(mm)22×8×55色ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA
ブルク ヴェヒター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト色黒桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠
WAKI(和気産業)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
TSAロック 4ダイヤル
TMC(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です用途アメリカ旅行時に役立ちます仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95ロックダイヤル式
非常解錠キー付可変文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥2,798税込¥3,0781個欠品中同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。付属品同一キー2個色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠
ブルク ヴェヒター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50色黒桁数ダイヤル:4
コンビネーションパドロック丸
ノムラテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト本体寸法(mm)48×80×30ロックダイヤル式
外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き
ハイロジック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワイヤー付きのダイヤル式南京錠。宅配ボックスや門扉などに。ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)。解錠番号は好みの番号に変更できます仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,730~税込¥1,903~1個当日出荷から4日以内出荷番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)
ブルク ヴェヒター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9色ゴールド桁数ダイヤル:4
ワード可変式南京錠/5桁
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代
JSB TECH¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50色シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル
ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5色シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
防犯グッズ フリーダイヤル錠
YKC(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。ロックダイヤル式
鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160
ABUS(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。材質(本体)亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキロックダイヤル式材質(ツル)焼き入れ鉄
ダイヤル錠
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から翌日出荷道具なしでダイヤル番号変更可能。 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。 耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。用途個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に材質(本体)真鍮ロックダイアル式材質(ツル)スチール(メッキ仕上げ)
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4呼称(mm)25ロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
アルミのカギ 番号可変式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3呼称(mm)20ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
鍵付4段文字合せ錠
ハイロジック¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷解錠の方法は2通り! (番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。 4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。ロックダイヤル式/キー式鍵2本





















![BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256882-190529-02.jpg)




















![35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713814-260427-02.jpg)