絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハイロジック(27)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(19)
- MASTER LOCK(9)
- アイアイ(7)
- ノムラテック(7)
- TMC(7)
- ガードロック(7)
- ABUS(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ツチノ(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- ブルク ヴェヒター(6)
- LILIEL(リリエル)(5)
- ジェーエスビ(5)
- 日本緑十字社(4)
- WAKAEI(若栄商事)(4)
- YKC(4)
- アルファ(3)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ダイヤル錠
「ロック」から絞り込む

鍵付4段文字合せ錠
ハイロジック¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷解錠の方法は2通り! (番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。 4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。ロックダイヤル式/キー式鍵2本
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ)
ノムラテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイプ3DIALS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×109.5×14.3
デカ文字感触錠 3段
大阪金具¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。10角なので、廻しやすく止めやすい。用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上色赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上
ワイヤーロック80
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,898税込¥4,2881箱(5個)当日出荷鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
文字合わせ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,798~税込¥5,278~1ダース当日出荷から5日以内出荷南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金材質(本体)亜鉛ダイカストロック文字合わせ材質(ツル)鉄
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRK
ノムラテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。材質(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮幅(mm)35厚さ(mm)14.3寸法(mm)(吊内径高さ)72全長(mm)136段数(ダイアル)4段ロックダイヤル式
ダイヤル式パーソナルロック2
TMC¥729税込¥8021個当日出荷使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36ロックダイヤル式
ワイドダイヤル錠
セーフラン安全用品¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!。【番号設定方法】。錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。材質亜鉛合金質量(g)210寸法(m)吊り径:Φ7サイズ(mm)148×65
ダイヤルワイヤーロック
TMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)48本体寸法(mm)55×71×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
サイバーロック
ミツヤ¥699税込¥7691個当日出荷自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。用途鍵種別A型材質亜鉛合金のダイキャスト全長(mm)55色黒内径(Φmm)吊:10ロックダイヤル式
デジタルロック
アイワ金属¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
可変文字合せ錠
アイアイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3呼称(mm)28ロックダイヤル式アズワン品番64-5070-85材質(ツル)鉄
可変文字合せ錠
アイアイ¥799~税込¥879~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クロームつる径(Φmm)3ロックダイヤル式
デジタルロック50mm(ブリスター)
アイワ金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などトラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ呼称(mm)50ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠
MASTER LOCK¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)。お好きな暗証番号に設定可能。シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。用途フェンス、物置、倉庫などに。材質本体:亜鉛、本体カバー:亜鉛合金、シャックル:ボロンカーバイドタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):9
回しやすい3段文字合わせ錠
ハイロジック¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から10日以内出荷ダイヤルが回しやすい3段タイプの文字合わせ錠。大きなダイヤルとダイヤル間が広いので番号が見やすく、回しやすい。任意の施解錠番号に変更できます仕様鍵番号変更可材質アルミタイプダイヤル式
十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式)
アルファ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷番号固定のキーレスタイプ仕様0~9の3桁数字番号固定式材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)色赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
ダイヤル錠(緊急解除キー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
ダイヤル錠(番号設定キー付)
エスコ¥5,050税込¥5,5551個翌日出荷番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
番号錠 丸型文字合錠 3段
BEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。呼称(mm)23ロックダイヤル:3段
Just Padlock(ジャストパドロック)
ツチノ¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
ガードガランティア 番号錠
大阪金具¥889~税込¥978~1パック当日出荷から6日以内出荷お好みの開錠番号に設定できるダイヤル錠です。ダイヤル式ですので開錠の為のキーを持ち歩く必要はございません。用途お好きな番号3桁を自由に設定してご利用ください。材質(本体)ダイヤル:真鍮、ニッケルメッキ仕上げロックダイヤル式材質(ツル)鉄、クロムメッキ仕上げ
デジタルロックツル長 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
ツル長丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
鎖付き自由文字合せ錠 現場ロック
WAKAEI(若栄商事)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。用途工事現場・建築現場の施錠に材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理長さ(mm)(鎖)600幅(mm)(本体)32ロック文字合せ太さ(mm)(鎖)4.8
防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック
YKC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。仕様4段番号可変式色ブラックロックダイヤル式
キーストック
日本緑十字社¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)678ロックダイヤル式材質(吊)スチール日本緑十字社品番302102
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
パーソナルロック
WAKAEI(若栄商事)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!用途学校のロッカー・集合郵便受けに最適!。バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)25×48つる径(Φmm)4.5呼称(mm)25ロックダイヤル式材質(ツル)鉄線
自由文字合錠
WAKAEI(若栄商事)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!。錠を複数お使いになる時、番号を統一すれば便利にお使いいただけます。用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)32×52つる径(Φmm)5ロックダイヤル式材質(ツル)鉄線












![30mm ダンヒルロック[4段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03714261-180827-02.jpg)