絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハイロジック(26)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(19)
- MASTER LOCK(9)
- アイアイ(7)
- TMC(7)
- ガードロック(7)
- ABUS(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ツチノ(6)
- ブルク ヴェヒター(6)
- ノムラテック(5)
- フジテック・ジャパン(5)
- LILIEL(リリエル)(5)
- ジェーエスビ(5)
- 日本緑十字社(4)
- WAKAEI(若栄商事)(4)
- YKC(4)
- アルファ(3)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ダイヤル錠
「ロック」から絞り込む

ストップロック
SOL HARD¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど仕様ダイヤル/4桁材質本体・ツル/スチール材質(本体)スチールロックダイヤル式材質(吊)スチール
同一キー丸文字合せ錠
WAKI(和気産業)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷キー無しで番号を合わせると解錠できます。同じ番号でセットしてあります。用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式本体個数2
Simple Solutions コンビネーションロック
ケンジントン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。4桁の数字の組み合わせにより10000通りのコードを設定することができます。またコードはリセットすることも可能です。ロックヘッドは360度回転、ケーブルの先端も90度まで回転するので、ロックを装着したままノートPCを柔軟に動かすことができます。ノッチでスロットの開閉を調整できるので、片手で簡単に着脱可能です。
ダイヤル錠 DL-202L-MC
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。質量(g)200