3ページ目: キーボックス錠

111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
  • キーバンカー ガードロック

    キーバンカー

    ガードロック
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません 業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠! 自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに 夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります お好きな番号に設定できます(10,000通り)
    材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)シルバー本体厚さ(mm)29本体高さ(mm)123~170ロックダイヤル式本体幅(mm)60.5
  • 防犯グッズ ロックポケット くさり付 YKC

    防犯グッズ ロックポケット くさり付

    YKC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
    材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC全長(mm)450チェーン線径(Φmm)4.8ロックダイヤル式
  • 防犯グッズ ロックポケット YKC

    防犯グッズ ロックポケット

    YKC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
    寸法(mm)123×45×33×11×75×40ロックダイヤル式
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
    付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本材質(本体)スチール
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
    材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
  • カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング

    Keiden(ケイデン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。
    用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃ロックプッシュ式動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
  • ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS

    ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製

    HMD WORKS
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に材質アルミニウム合金寸法(mm)100×180×40ブラック質量(g)450ロックダイヤル式
  • 蓄光ダイヤル キーボックス トライメイト

    蓄光ダイヤル キーボックス

    トライメイト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス、取付クランプセット、スリーブ材質ABSブラック質量(g)136ロック4ダイヤル式内径(cm)10×8外径(cm)11.5×9.5×4
  • ポータブルパーソナルセーフ MASTER LOCK

    ポータブルパーソナルセーフ

    MASTER LOCK
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。暗証番号設定可能です。紛失や盗難防止に役立つケーブル付。丈夫なつくり、耐水性も備えています。衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。
    用途旅行、キャンプなど材質本体/ABSプラスチックケーブル/被覆鋼撚り線(ダイヤルカバー/熱可塑性エラストマ)タイプダイヤル(4桁)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×88×25ケーブル長(mm)500
  • ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    鍵などの管理に!南京錠型のキーボックス。暗証番号は自由に設定することができます。本体は耐久性のあるメタル構造。背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つきにくい仕様。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体、シャックル/アルミニウムタイプダイヤル式(3桁)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×20-30×26
  • ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 ZATTA

    ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製

    ZATTA
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に材質アルミニウム合金寸法(mm)100×180×40ブラック質量(g)450ロックダイヤル式
  • セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm フジテック・ジャパン

    セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm

    フジテック・ジャパン
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
    用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル
  • ワイヤー式キーストック 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストック

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
  • ワイヤー式キーストックmini 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストックmini

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVAタイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
  • スライド式セーフティボックス 固い絆 フジテック・ジャパン

    スライド式セーフティボックス 固い絆

    フジテック・ジャパン
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。
    用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC容量1個
  • 石ころ型小物入れ ZATTA

    石ころ型小物入れ

    ZATTA
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    本物の石ころにそっくりな小物ケースです。
    寸法(mm)96×70×45質量(g)100
  • ワイヤー式 ロックポケット YKC

    ワイヤー式 ロックポケット

    YKC
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
    用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
  • ワイヤー式 ロックポケット ミニ YKC

    ワイヤー式 ロックポケット ミニ

    YKC
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
    用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)121ブラック高さ(mm)251奥行(mm)39ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
  • キーストックMINI ツル長タイプ ノムラテック

    キーストックMINI ツル長タイプ

    ノムラテック
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    シャックルに傾斜が付いたツル長タイプです。従来品を設置すると斜めに飛び出してしまう面格子等への設置において、ダイヤルが正面を向き操作しやすいキーボックスです。また、建物と雨といの間などに設置においてもシャックルが長いので、表に出して操作が可能です。シャックルは錆に強く強度の高いステンレスを採用、特許出願済。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:ステンレス、キズ防止シート:EVAブラック
  • ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル

    ABUS
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。 ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。
    用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)質量(g)91適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10
  • キーボックス 4ダイヤル ロジック

    キーボックス 4ダイヤル

    ロジック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    キーボックス 4ダイヤル
    用途鍵の鍵。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式アズワン品番65-2350-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジャーロック モアビック ガードロック

    レジャーロック モアビック

    ガードロック
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
  • カギ番人plus ヤヨイ化学

    カギ番人plus

    ヤヨイ化学
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    暗証番号式の鍵やカードの保管庫で、現場での鍵受け渡しに便利です。 PC10はブラケット付きで、レバーハンドルにも使用可能です。
  • キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロック

    キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック

    ガードロック
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    キーを安全に保管する南京錠 施錠と保管の一台二役! 番号はお好きな4桁に設定できます。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅のキーの受け渡しに 不動産業の物件管理に モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
  • キーストックハンディ 日本緑十字社

    キーストックハンディ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。
    仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)603ロックダイヤル式日本緑十字社品番302104
  • TATA キーラック YKC

    TATA キーラック

    YKC
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ホルダーに記入した名前や用途をカードに記入しておくと、キーホルダーの整理に便利です。
  • TATAキーハウスDXタイプ K型 YKC

    TATAキーハウスDXタイプ K型

    YKC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
    付属品鍵2本仕様携帯壁掛け兼用タイプ材質スチール
  • 防犯グッズ ロックポケット YKC

    防犯グッズ ロックポケット

    YKC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。
  • キーロッカー WAKI(和気産業)

    キーロッカー

    WAKI(和気産業)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    みんなの金庫!カギ・小物の受け渡しに!キーを入れるカギカギは不要!3桁のプッシュボタンを合わせるだけで簡単施錠!お好きな3桁の番号を設定することができます大型鍵やカードキーでも収納できるサイズツルは施錠するものに合わせて2段階の調節ができます。さらにツルが開くので取付も容易に!
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鋼鉄ロックプッシュボタン式
  • ダイヤル錠式キーボックス エスコ

    ダイヤル錠式キーボックス

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
    用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
  • ワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブル YKC

    ワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブル

    YKC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。
    用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。ブラックワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)450

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス錠