カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(174)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(167)
- HORIBA(堀場製作所)(110)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(31)
- 堀場製作所(23)
- 佐藤計量器製作所(20)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
- ケニス(20)
- セムコーポレーション(16)
- A-Gas Japan(15)
- 竹村電機製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- KRK(笠原理化工業)(12)
- アズワン(11)
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- ナリカ(9)
- ブランドをもっと見る

デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
マザーツール¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]測定範囲(pH)0-14
デジタルORPメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書仕様温度補正自動材質ABS樹脂測定範囲-1999~+1999質量(g)約200電源006P(9V)乾電池測定項目ORP精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mV温度補償自動寸法(Φ×mm)22×120使用電池006P(9V)サンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01防水IP57
デジタル導電率計
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷水の濁度の目安となる導電率計です。付属品電導率電極×1、電池、取説幅(mm)70測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm高さ(mm)131質量(g)約220奥行(mm)25電源006P(9V)×1測定項目導電率寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25分解能0.001(1.999mS)、0.01(19.99mS)精度(%)±1(+2dgt)機能数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能(校正用の基準液は別売)、電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約32(アルカリ電池)校正CD-14測定範囲(mS/cm)1.999~19.99最小目盛0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS)表示精度±(1%+2dgt)サンプリング0.4秒/回表示項目導電率プローブ長(mm)Φ22×120
デジタルペン型メータ
マザーツール¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用)
マザーツール¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SDカードデータロガデジタルPHメータのオプション品です。適合本体デジタルPH計 [PH-230SD]種別ATC自動温度補正用センサー
ペン型デジタル導電率計
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170タイプペン型使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)
マザーツール(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体