絞り込み
分解能
  • 0.01(2)
測定範囲(pH)
  • 0~14(3)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(64)
  • HORIBA(堀場製作所)(40)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
  • ケニス(11)
  • セムコーポレーション(9)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • A-Gas Japan(5)
  • カスタム(4)
  • testo(テストー)(4)
  • 竹村電機製作所(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.01(2)
  • デジタルPHメータ マザーツール

    デジタルPHメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
    付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
  • デジタルペン型メータ マザーツール

    デジタルペン型メータ

    マザーツール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
    付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツール

    デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
pH計