10ページ目: 本体

841件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電率計 センセカ(旧グライシンガー)

    導電率計

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。測定要素に合わせた幅広いラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    ケーブル長(m)1.2表示バックライト付3段表示ディスプレイ温度精度±0.3℃機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能オートパワーオフオートパワーオフ機能あり防水仕様防水ハウジング測定周期約10回/秒
  • pH計(プローブ付き) センセカ(旧グライシンガー)

    pH計(プローブ付き)

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    47日以内出荷
    BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能。HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
    ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    リード線(m)5
  • ポケットりん酸計 本体のみ HACH6007 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットりん酸計 本体のみ HACH6007

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様測定部:セル外径1インチに適合種別りん酸計測定範囲りん酸:0.02~3.00mg/LPO4、ホスホン酸:0.1~1.25mg/L PO4-^3-(専用試薬/別売)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定項目りん酸測定方法PhosVer3測定法、過硫酸UV分解法(専用試薬/別売)表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード波長(nm)(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15光源タイプ発光ダイオード(LED)
  • ORPメータ A-Gas Japan

    ORPメータ

    A-Gas Japan
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
    付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV温度補償自動機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • 導電率計 A-Gas Japan

    導電率計

    A-Gas Japan
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
    仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 土壌pH計 A-Gas Japan

    土壌pH計

    A-Gas Japan
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
    仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準型pH電極
    適合機種PH-208
  • ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    種別本体測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185タイプポータブル電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00温度補償0~50℃(自動温度補償)防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
  • 多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    65日以内出荷
    一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F⁻.Cl⁻.NO3⁻.Ca²⁺.K⁺.NH4⁺)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
    用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
  • マルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • 保護カバー(ショルダーベルト付) 7659870K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    保護カバー(ショルダーベルト付) 7659870K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)5
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • 電解用銀線 Φ2 SAT-AG 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電解用銀線 Φ2 SAT-AG

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
  • 撹拌子付キャップ Oリング無 7439660K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    撹拌子付キャップ Oリング無 7439660K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    8日以内出荷
  • 接続ケーブル 2m 7748340K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    接続ケーブル 2m 7748340K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    95日以内出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
  • 記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷
  • ポケットABS計 655nm 本体のみ HACH6021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットABS計 655nm 本体のみ HACH6021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0~2.5Abs質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法波長:655nm表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)655(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34測定範囲(A)0~2.5bs/青緑データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15商品タイプポケットタイプ
  • ポケットABS計 500nm 本体のみ HACH6018 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットABS計 500nm 本体のみ HACH6018

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0~2.5Abs質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法波長:500nm表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)500(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34測定範囲(A)0~2.5bs/オレンジ-赤データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15商品タイプポケットタイプ
  • ポケットABS計 600nm 本体のみ HACH6020 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットABS計 600nm 本体のみ HACH6020

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合種別ABS計質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法波長:600nm表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34測定範囲(A)0~2.5bs/緑青データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットABS計 528nm 本体のみ HACH6019 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケットABS計 528nm 本体のみ HACH6019

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0~2.5Abs質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法波長:528nm表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34測定範囲(A)0~2.5bs/赤データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15商品タイプポケットタイプ
  • ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合種別本体質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定項目残留塩素、pH測定方法DPD法、フェノールレッド法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • 9532800 ポケットプロマルチ2計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    9532800 ポケットプロマルチ2計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    80日以内出荷
    仕様TDS Factor:可変可能:標準設定0.71種別本体測定範囲TDS:オートレンジ(0.0~99.9ppm:100~999ppm:1.00~10.00ppt)、0.0~50、電機伝導率:オートレンジ(0.0~199.9μS/cm:200~1999μS/cm:2.00~19.99mS/cm)質量(g)約135(電池含む)外形寸法(mm)W37×D30×H170電源単4アルカリ電池×4本測定項目pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度精度TDS:±1%、塩分:±1%、温度:±0.5℃、単4アルカリ電池×4本測定範囲(pH)0.00~14.00分解能【TDS】0.1ppm(0.0~99.9ppm) 1ppm(100~999ppm)、0.01ppt(0.00~10.00ppt)【塩分】0.01ppt(0.00~10.00ppt) 0.01%(0.00~1%)【温度】0.1℃【電気伝導率】0.1μS/cm(0.0~199.9μS/cm) 1μS/cm(200~1999μS/cm)、0.01mS/cm(2.00~19.99~19.99mS/cm)温度測定範囲(℃)0.0~50精度(pH)±0.01pH動作温度(℃)0~50防水仕様IP67バックライト液晶:有分解能(pH)0.01pHIP等級IP67
  • ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    80日以内出荷
    仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存種別本体質量(g)約519(電池含まず)電源充電式リチウムイオン電池測定項目pH、ORP外寸(mm)W97×D220×H63外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1データメモリ5000ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)バッテリー容量(Ah)3.4測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
  • 9531100 ポケットプロORP計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    9531100 ポケットプロORP計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    80日以内出荷
    寸法(mm)37×30×170質量(g)約135電源単4アルカリ乾電池×4測定項目ORP精度±2mV分解能1mV温度測定範囲(℃)0~50測定範囲(mV)-999~+999防水IP67
  • ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    80日以内出荷
    付属品電気伝導率プローブMM4-EC、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • 147008 pHテストキット 17-H形 200回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    147008 pHテストキット 17-H形 200回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    80日以内出荷
    測定範囲pH6.6-8.4測定項目pH

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体