27ページ目: 本体

1,278件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高アルカリ用センサ 640S-3 佐藤計量器製作所

    高アルカリ用センサ 640S-3

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    35日以内出荷
    高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
  • 補充液 佐藤計量器製作所

    補充液

    佐藤計量器製作所
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
  • PH計用温度センサ 640-T 佐藤計量器製作所

    PH計用温度センサ 640-T

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷
    温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃
  • edge(エッジ)EC計用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)EC計用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    機能温度センサー内蔵アズワン品番2-9880-17
  • edge(エッジ)EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)EC計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1セット
    9日以内出荷
    厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
    用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1%分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
  • edge(エッジ)PH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)PH計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
    用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH)質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
  • ポータブル電気伝導率計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル電気伝導率計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式交流2電極方式アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約600校正セル定数、(温度)1点表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
  • pH複合電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
  • 卓上型電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計

    HORIBA(堀場製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
    用途種々サンプルの導電率測定に。セット内容計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲0~199.9S/m高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174分解能0.05%F.S.検出単位0.05%F.S.
  • 卓上型pHメーターLAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pHメーターLAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.01/0.001pH検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
  • 卓上型pHメーター LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pHメーター LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    モノクロ液晶スタンダードモデルです。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式(pH)ガラス電極法分解能0.001pH検出単位(pH)0.001
  • デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツール

    デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)

    マザーツール(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999検出単位(pH)0.01、(ORP)1mVプローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
  • ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション 藤原製作所

    ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション

    藤原製作所
    41,900税込46,090
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40
  • ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 藤原製作所

    ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計

    藤原製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
    仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
  • 電子pHメーターピッコロ用 オプション HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電子pHメーターピッコロ用 オプション

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子pHメーター ピッコロプラス用 オプション HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電子pHメーター ピッコロプラス用 オプション

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換電極アズワン品番1-3042-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディpHメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
    付属品取扱説明書 1部幅(mm)77寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示0.1/0.01/0.001pH、1/0.1mV、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・mV・℃測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE108CW-SR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)インターフェースRS232C電池DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分ディスプレイグラフィックタイプのLCDオートパワーオフ時計機能付き測定範囲(mV)±2000主な機能データをパソコン上へ一括送信するなどのデジタル通信機能、インターバル測定機能アズワン品番1-817-22校正証明書なし
  • pHメーター Routine PRo用 オプション goot(太洋電機産業)

    pHメーター Routine PRo用 オプション

    goot(太洋電機産業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    測定範囲(pH)0~14
  • pHメーター ExpeRt PRo用 オプション goot(太洋電機産業)

    pHメーター ExpeRt PRo用 オプション

    goot(太洋電機産業)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    種別メンテナンス・フリ-の固体電解質3-in-1pH電極シャフトポリマー(PEEK)温度範囲(℃)0~60測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-5101-04
  • pH複合電極 Thermo Fisher Scientific

    pH複合電極

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
  • 交換用標準電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換用標準電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    用途PHチェッカー1用交換電極直径(Φmm)8アズワン品番1-5329-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル AS-ION400シリーズ アズワン

    ポータブル AS-ION400シリーズ

    アズワン
    139,800税込153,780
    1セット
    翌日出荷
    測定範囲イオン測定範囲:0.00~14.00 pX電源(V)DC1.5 単3乾電池×4本精度イオン精度:±1.0%FS分解能イオン分解能:0.01 pX温度測定範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃ ±1 digit機能大型バックライト画面、測定値自動ホールド機能、安定マーク機能、自己診断機能温度補償(℃)イオン温度補償範囲:0~100(自動/手動)校正イオン校正方式:手動1~3点防塵防水性能IP57(防塵・防水構造)測定範囲(mV)-1000~+1000温度分解能(℃)0.1精度(mV)±0.2%FS ±1 digit分解能(mV)1
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 AS-pHシリーズ アズワン×HORIBA

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 AS-pHシリーズ

    アズワン×HORIBA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本、CR2032コイン電池×2個(テスト用)寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032電池×2個測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法精度(pH)±0.01校正最大5点表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番1-9207-43防水性IP67相当分解能(pH)0.01
  • pH電極 PHDシリーズ KRK(笠原理化工業)

    pH電極 PHDシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
  • pH計 KRK(笠原理化工業)

    pH計

    KRK(笠原理化工業)
    85,980税込94,578
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、水温、pH起電力(mV)の3項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11F)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-20メモリー機能最大30件
  • pH/ORP電極 PHDシリーズ KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP電極 PHDシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    28,980税込31,878
    1本
    10日以内出荷
  • pH/ORP計 KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    1台でpH、ORP、水温、pH起電力(mV)の4項目測定。用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。自己診断機能付。測定値メモリー機能付。
    材質本体 ABS樹脂測定範囲pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、ORP:0~±1999V、水温:0.0~50.0質量(g)本体 約290、採水電極 約120測定方式pH ガラス電極法:ORP 白金電極法構成標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書本体外形寸法(mm)70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195アズワン品番60-3261-17メモリー機能最大30件
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付 TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付

    TGK(東京硝子器械)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • エリート PH Spear用 交換センサー 竹村電機製作所

    エリート PH Spear用 交換センサー

    竹村電機製作所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    エリート PH Spear用の交換センサーです。
  • 交換センサー/CM-55用 竹村電機製作所

    交換センサー/CM-55用

    竹村電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    アナログ電気伝導度 CM-55用の交換センサーです。
  • COND 6+・Salt 6+用 交換センサー 竹村電機製作所

    COND 6+・Salt 6+用 交換センサー

    竹村電機製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル型デジタルEC計 COND6+用の交換センサです。
  • PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    PH5+・PH6+・PH700用のpH交換センサーです。
  • pH比色測定器 ADVANTEC

    pH比色測定器

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
    品番メーカー:ATC100DA
  • ポータブル導電率計電極 SC92SNシリーズ 横河電機

    ポータブル導電率計電極 SC92SNシリーズ

    横河電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • 溶存酸素電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    81,980税込90,178
    1個(1個)
    8日以内出荷
    仕様MM-43X用ケーブル長(m)2.8
  • 電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    79,980税込87,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-60R用 キャル・メモ対応 測定範囲:100μS/m~10S/m

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体