416件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複合形カリウムイオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形カリウムイオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
  • 臭化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    臭化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
  • 硫化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    硫化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥46,880税込¥51,568
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
  • 温度補償電極 HORIBA(堀場製作所)

    温度補償電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
    用途温度補償、温度測定用使用温度範囲(℃)0~100素子温度測定:サーミスタ
  • 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) HORIBA(堀場製作所)

    汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1 cm-1)
  • 搾汁器 HORIBA(堀場製作所)

    搾汁器

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    B-341、B-741、LAQUAtwin-NO3-11C標準付属。作物などの試料の搾汁用
  • ヨウ化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    ヨウ化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
  • チオシアン酸イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    チオシアン酸イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
  • ナトリウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10TpH範囲pH4.5以上
  • イオンセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    イオンセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥27,880税込¥30,668
    1本
    8日以内出荷
    測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
  • カドミウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    カドミウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
  • DOチップ(7544) カクハンシセット HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(7544) カクハンシセット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    7544用 スターラーケーシングセット
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
    材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース(HI 97xxx用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    キャリングケース(HI 97xxx用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH複合電極(HI 981412用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH複合電極(HI 981412用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
    測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。
    材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブセット (小型自動滴定器用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チューブセット (小型自動滴定器用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合機種HI 84531RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    導電率・温度一体型電極 APERA水質計用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    7日以内出荷
    白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
    用途導電率(EC)・温度測定ケーブル長(m)1温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA
  • 温度センサー 抵抗:30K  RCAコネクー Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    温度センサー 抵抗:30K RCAコネクー

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    7日以内出荷
    すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。 いろんな分野で幅広くお使いいただけます。
    ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145抵抗30K測定温度範囲(℃)10~110コネクタRCA
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
  • DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    DOセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCE-12M用 EC電極 セムコーポレーション

    PCE-12M用 EC電極

    セムコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ECセンサー
    温度(℃)0~50構造投げ込み型リード線(m)10材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
  • キャリングケース WQ-300用 HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース WQ-300用

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで 収納できます。
  • 活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    活性炭

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(50回分)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98193用 DO電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計用キャリングケース

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    7日以内出荷
    適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 ガラスボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵PEIボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 PEIボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵チタンボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ステンレスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ステンレスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品