415件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83326用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83325用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83325用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    22日以内出荷
    適合本体HI 83325RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83303用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83303用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    23日以内出荷
    適合本体HI 83303RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98196用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98196用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI98195用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI98195用 電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98194用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98194用 電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    239,800税込263,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 ECセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 ECセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 pHセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 pHセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 交換用センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 交換用センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード カスタム

    ブレード

    カスタム
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ロングpHセンサー カスタム

    ロングpHセンサー

    カスタム
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • オーガニック用pHセンサー カスタム

    オーガニック用pHセンサー

    カスタム
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • 微粒子用pHセンサー カスタム

    微粒子用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • 耐フッ酸用pHセンサー カスタム

    耐フッ酸用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 高感度pHセンサー カスタム

    高感度pHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 純水用pHセンサー カスタム

    純水用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 細径試験管用pHセンサー カスタム

    細径試験管用pHセンサー

    カスタム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • 細径pHセンサー カスタム

    細径pHセンサー

    カスタム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • ケーブル付きpHセンサー カスタム

    ケーブル付きpHセンサー

    カスタム
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ブレード対応ロングpHセンサー カスタム

    ブレード対応ロングpHセンサー

    カスタム
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • ブレード対応ショートpHセンサー カスタム

    ブレード対応ショートpHセンサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)20
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水ORP計用標準センサー カスタム

    防水ORP計用標準センサー

    カスタム
    14,880税込16,368
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 平面用センサ

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
    用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 微量用センサ

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
    用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 試験管用センサ

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1本
    60日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
    用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • ロング電極キャップ HORIBA(堀場製作所)

    ロング電極キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合【電極】9680-10D、9680S-10D
  • pH電極 タイプ01 testo(テストー)

    pH電極 タイプ01

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    testo206-3用電極
    トラスコ品番819-3703精度(pH)0~14
  • CEH-21、CEB-51用EC電極 セムコーポレーション

    CEH-21、CEB-51用EC電極

    セムコーポレーション
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    適合CEH-21、CEB-51
  • 電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • 電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
  • pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニス

    pH計 PH-230SD用 pH電極

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷
    電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
    ケーブル長(m)1温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PEI電極棒径(Φmm)12電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(銀/硫化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
    用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(硝酸塩)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    209,800税込230,780
    1個
    16日以内出荷
    硝酸塩(NO3-)用ISE電極
    用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
    用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(ヨウ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(ヨウ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    ヨウ化物(I-)用ISE電極
    用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~13測定物質ヨウ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(フッ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    フッ化物(F-)用ISE電極
    用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat.ケーブル長(m)1測定範囲(pH)5~8測定物質フッ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品