絞り込み
ブランド
- プリンストン
- EPSON(105)
- キクチ科学研究所(55)
- サンワサプライ(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RICOH(リコー)(16)
- アイリスオーヤマ(15)
- SONY(ソニー)(11)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- Acer(エイサー)(9)
- シネマ工房(9)
- シャープ(8)
- IPEVO(8)
- NEC(7)
- アバー・インフォメーション(6)
- JVC(ビクター)(6)
- JMGO(6)
- ナリカ(5)
- WIZZ(5)
- ブランドをもっと見る

【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1組当日出荷仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1箱(2台)当日出荷仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
ワイヤレスプレゼンテーションPRO
プリンストン¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 送信機単品
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷アプリインストール不要でワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影な製品QuattroPodシリーズの子機(送信機)。
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。画素数800万画素
ドキュメントカメラ
プリンストン¥91,980税込¥101,1781個6日以内出荷教育現場やプレゼンテーションの可能性を広げる、4K対応、光学13倍ズームレンズ搭載の多機能ドキュメントカメラ。光学ズーム13倍、デジタルズーム8倍対応のドキュメントカメラです。高解像度4K画質でのHDMI出力に対応しております。アズワン品番64-1246-55
ドキュメントカメラ
プリンストン¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート仕様撮影領域:380×285mm寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140対応OSWindows Vista/7/8/10フォーカス自動/マニュアル出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB画素数800万画素
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター