絞り込み
ブランド
- プリンストン
- EPSON(61)
- アイリスオーヤマ(11)
- SONY(ソニー)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- キクチ科学研究所(7)
- RICOH(リコー)(6)
- NEC(5)
- Canon(4)
- JVC(ビクター)(4)
- Dell Technologies(2)
- EZCast(2)
- エルモ(1)
- カシオ計算機(1)
- シャープ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る

【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1組当日出荷仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1箱(2台)当日出荷仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
ワイヤレスプレゼンテーションPRO
プリンストン¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 送信機単品
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷アプリインストール不要でワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影な製品QuattroPodシリーズの子機(送信機)。
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800