絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18
- 4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10.2(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 17(5)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(2)
- 26(3)
- 29(4)
- 30(1)
- 31(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 120(2)
最大トルク(N・m)
- 804(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 100/200(1)
- 100(1)
- 200(1)
電流(A)
- 7(1)
- 14(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
17(5)
20(2)
22(4)
23(3)
25(2)
26(3)
29(4)
110(2)
120(2)

シャーレンチ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]