絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 23
- 4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10.2(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 17(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(4)
- 25(2)
- 26(3)
- 29(4)
- 30(1)
- 31(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 120(2)
最大トルク(N・m)
- 500(2)
- 540(1)
- 800(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(2)
電源(V)
- 100(3)
- 200(3)
電流(A)
- 6.5(2)
- 7.5(1)
- 13.5(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
17(5)
20(2)
22(4)
23
25(2)
26(3)
29(4)
110(2)
120(2)

電動シャーレンチ(グリップ回転式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540適応ボルトサイズM16・M20用