絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 26
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10.2(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 17(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 25(2)
  • 29(4)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 120(2)
最大トルク(N・m)
  • 570(1)
  • 588(1)
  • 600(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(3)
電流(A)
  • 7(2)
  • 14(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • マキタ(2)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8(3)
17(5)
20(2)
22(4)
23(3)
25(2)
26
29(4)
110(2)
120(2)
  • シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])26適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、20用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.3電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
  • 回転角レンチ マキタ

    回転角レンチ

    マキタ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
    付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)5.0(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
シャーレンチ