158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ色から絞り込む
  • LED40 サイドマーカーランプ アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED40 サイドマーカーランプ アンバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
    消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90ボルト穴径(Φmm)10サイズ(mm)175×130×32取付穴ピッチ(mm)130
  • LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)

    LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
    付属品取付ボルト仕様防水・防錆・防振構造消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
  • LEDロングマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDロングマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
    定格出力(W)2.7
  • トラック用LEDサイドマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用LEDサイドマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
    コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
  • LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
  • フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
  • フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
  • LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
  • LEDマーカー  カマボコ型 小山製作所

    LEDマーカー カマボコ型

    小山製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)30×42ビス間(mm)68
  • LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
    寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
  • LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • 角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    角型LED miniマーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
    電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    LED中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
    質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
  • LEDマーカー  ドーム型 小山製作所

    LEDマーカー ドーム型

    小山製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)45×86ビス間(mm)62LED使用数(個)13
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
  • ボタンマーカー LightFix

    ボタンマーカー

    LightFix
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LightFix製のポジションマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション電圧(V)12/24機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)28×20
  • 閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック

    閃光デラックスマーカー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
    付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • LEDマーカー&アンダーⅡブルー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡブルー

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)

    Strands
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • 花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25電圧(V)24横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドマーカー Fast Elefant

    サイドマーカー

    Fast Elefant
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
    用途電装パーツ/車高灯長さ(mm)配線:150レンズ:スモーク電圧12/24
  • ボタンマーカー Fast Elefant

    ボタンマーカー

    Fast Elefant
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
  • サイドマーカー【DK SLIM】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】

    Strands
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色アンバーLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
  • LEDマーカーランプ 2572Y 信和自動車工業

    LEDマーカーランプ 2572Y

    信和自動車工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
    質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
  • LEDマーカーランプ POLARG

    LEDマーカーランプ

    POLARG(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
    消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
  • LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスリムラインマーカー 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
    用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
  • LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6スリムマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)55×11.5×25
  • LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    LO-100 LED角型マーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
    用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
  • 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック

    牙龍マーカー ガラス

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド)

    Strands
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイ

    LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ

    アイケイケイ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
    材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
  • 花魁 4連マーカーコントロールリレー 花魁JAPAN

    花魁 4連マーカーコントロールリレー

    花魁JAPAN
    20,998税込23,098
    1個
    翌々日出荷
    トラック用4連マーカーコントロールリレー。DC24V時 最大24A 576Wまで出力可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え。初期不良保証のみ
    用途トラック用マーカーコントロールリレー適合系統数:4高さ(mm)28電圧(V)対応:12/24横幅(mm)115縦幅(mm)70防水性非防水
  • ボタンマーカー LightFix

    ボタンマーカー

    LightFix
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    LightFix製のポジションマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3
  • サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
  • サイドマーカー【DK SLIM】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】

    Strands
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
  • 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDスクエアマーカー

    花魁JAPAN
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
    奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
LEDタイプマーカーランプ