158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ色から絞り込む
  • LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプミニ

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
    消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
  • LEDマーカーランプ ハーフミラー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ ハーフミラー

    KOITO(小糸製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
    レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
  • JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
  • LEDサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
  • Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER Strands

    Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER

    Strands
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。
    用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。
  • LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    面発光で明るいフラットマーカーランプをひと廻り小さくしたミニマーカー。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
    用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)44×83.5×14.5定格(DC24V/DC12V)0.109A/0.234Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
  • フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー。取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!。サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
    用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
  • 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN

    花魁 3連ウインカーコントロールリレー

    花魁JAPAN
    16,998税込18,698
    1個
    翌々日出荷
    トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ
    用途トラック用ウインカーコントロールリレー適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型キャンディバルブ ホタル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
    用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
    用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
  • JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDハイパワーマーカーユニット

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
    用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6
  • WASボタンマーカー WAS(ワズ)

    WASボタンマーカー

    WAS(ワズ)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED12

    Strands
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED9 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED9

    Strands
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED12

    Strands
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED3 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED3

    Strands
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】 Strands

    サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】

    Strands
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークコード長さ(m)5LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
  • LEDバレットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバレットマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
    用途電装パーツ材質樹脂寸法(mm)410×85電圧(V)DC24(最大28)レンズ色アンバー定格電力(W)2.4LED色アンバー定格電流(mA)60明るさ(Lm)190LED使用数(個)12
  • LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
    ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
  • 24V LEDキャブマーカー2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDキャブマーカー2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
    寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
  • LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
    径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
  • LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDボーマーカー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
    用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDマーカー&アンダーⅡグリーン KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED Strands

    ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED

    Strands
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    車両用のLED警告灯(Warning Light)で、アンバー(橙色)警告灯とホワイト警告灯の2つの機能を備えています。DC10~32V対応。トラック、建設機械、農業機械、作業車両など幅広い車両に対応。デュアルカラー仕様。機能として。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。を搭載。LEDカラーは「White | Amber」と記載されており、白色とアンバー色の発光に対応しています。15種類の発光パターン。用途に応じて警告灯の点滅パターンを選択可能。コンパクト設計。サイズ:73 × 55 × 14.2mm。取付ピッチ(CC):64mm。小型で取付スペースを選びません。耐久性。ハウジング:アルミニウム。レンズ:ポリカーボネート。防塵・防水性能:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。過酷な屋外環境や車両外装への取付に適した仕様です。認証。ECE R65認証取得。欧州の警告灯基準に適合。ECE R10.06認証取得。電磁適合性(EMC)認証。入数:1個。電圧:DC10~32V。理論消費電力:8W。消費電力:8.5W。機能:。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。発光パターン:15種類。接続方式:ケーブル。ケーブル長:300mm。本体色:ブラック。レンズ色:クリア。LED色:ホワイト/アンバー。ハウジング材質:アルミニウム。レンズ材質:ポリカーボネート。長さ:73mm。奥行:14.2mm。高さ:55mm。重量:0.078kg。取付ピッチ(CC):64mm。保護等級:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。Eマーク認証:あり。ECE認証:R10.06、R65
    用途車両の警告灯(ストロボ灯・フラッシュライト)です。ホワイトとアンバーの2色発光に対応した4LEDタイプで、車両の注意喚起や被視認性向上を目的として使用されます。サービスカー・作業車の警告表示。路肩作業や点検作業時に周囲へ注意を促す。トラック・商用車の安全対策。停車中や低速作業時に車両の存在を目立たせる。建設車両・特殊車両。工事現場や構内での警告灯として使用。緊急時・故障時の注意喚起。車両故障や事故などで停車した際の視認性向上。
  • ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC Strands

    ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC

    Strands
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
  • DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED Strands

    DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    DARK KNIGHT SM6は、トラックなどの車両向けに設計された**LED方向指示型警告灯(Warning Light)**です。6個のアンバーLEDを搭載し、高い視認性を確保しながら、ダークレンズを採用することで消灯時にもスタイリッシュな外観を実現しています。超薄型設計。奥行わずか 8mm。サイズ:120 × 28 × 8mm。取付ピッチ(CC):110mm。車両の外観を損なわず、スマートな取付が可能です。高い視認性。6個のアンバーLEDを搭載。4種類の点灯パターン。警告灯として周囲への注意喚起に適しています。低消費電力。消費電力:6.5W。省電力設計のため、複数個の装着にも適しています。高耐久性。アルミニウムボディ。ポリカーボネートレンズ。IP69K の防水・防塵性能。過酷な環境や車両外装への取付に対応します。認証。ECE R65 認証取得。警告灯としての性能基準を満たしています。ECE R10.06 認証取得。EMC(電磁両立性)認証取得済みです。
    用途車両用の LED警告灯(方向指示型フラッシュ警告灯) です。トラックや作業車両の視認性向上と注意喚起を目的に使用されます。トラックの警告灯。作業車・サービスカーの注意喚起。工事車両・特殊車両の安全対策。路肩作業時や停車時の被視認性向上。車両側面・後部・前面への補助警告灯取付
  • スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    入力電源は2つあり、グラデーションで色が切り替わる点灯とレッドの選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み 24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装/マーカーランプ材質アクリル/PC/ABS電流(A)DC12V:0.05/DC24V:0.03ねじ寸法(mm)5Φ×17防塵防水性能IP67配線長AWG20赤黒黄平行線190mm寸法(高さH×幅W)(mm)77×88明るさ(Lm)点灯時:25/グラデーション:平均53動作電圧(V)DC10~36
  • JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ 竹村商会

    JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ

    竹村商会
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。【本製品における「3つの絶対基準」】。 絶対基準 01:素材。樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。 絶対基準 02:光源。市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。 絶対基準 03:設計。Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】。3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。強点灯(ハイパワー):赤線。「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」。地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。弱点灯(ローパワー):黒線。「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」。ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。
    用途サイドマーカーセット内容LEDユニット・土台一体型 × 2個セットアンバー電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)全幅W×全高(mm)85×90発光色アンバー(橙色)材質(レンズ)硬質ガラスレンズ取付ピッチ(mm)75
  • JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会

    JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー

    竹村商会
    3,098税込3,408
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    【JDM PARK採用モデル】 新世代の薄型LEDマーカー「BLADE(ブレード)」。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーにも採用された、竹村商会の最新モデルがついに一般解禁。【JDMマーカー BLADE:3つの絶対基準】。 絶対基準 01:フォルム「厚みを抑え、シャープさを極める。サイドに『キレ』を生む新フォルム。」。これまでのマーカーとは一線を画す、流線形の「極薄設計」を採用しました。ボディにスッと馴染むメッキのラインが、愛車の横顔をよりスマートにアップデート。ライトを点けない昼間でも、ひと際目を引く美しさを放ちます。 絶対基準 02:光の質「『眩しさ』よりも『美しさ』。周囲を優しく照らす、スマートな主張。」。対向車や周囲へのマナーを考え、あえて眩しさを抑えた設計に。求めたのは、2本のラインが浮かび上がるような「品のある光」です。その独特な光り方は、他とは違う「次世代のユーロスタイル」を象徴する証となります。 絶対基準 03:細部へのこだわり「ビスが見えない、徹底した美学。」。「神は細部に宿る」。妥協なきカスタムのために、取付ビスを完全に隠す設計にこだわりました。レンズとボディが一体化する「セパレート被せ蓋構造」を採用。プロが選ぶに相応しい、隙のない仕上がりです。【機能:強弱切り替え可能な3線式】。配線方法により、2通りの点灯パターンを選べます。強点灯:路肩灯やダウンライトとして、足元をしっかりと照射。弱点灯:サイドマーカーやポジションランプとして、美しいライン発光を演出。
    用途サイドマーカーセット内容本体 × 2個セット(取付用ビス付属)材質高耐久ABS樹脂 + ポリカーボネート(PC)レンズ電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)材質(ボディ)クロームメッキ加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×30×20取付ピッチ(mm)55
  • LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、。大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
    用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
  • 牙龍マーカー 槌屋ヤック

    牙龍マーカー

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
  • ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (レッド)

    WAS
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー)

    Strands
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)

    Strands
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • ベゼルレスマーカー 槌屋ヤック

    ベゼルレスマーカー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
    用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
LEDタイプマーカーランプ