絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(19)
- 5/16(10)
- 3/8(10)
- M2(161)
- M2.3(43)
- M2.5(69)
- M2.6(111)
- M3.5(134)
- M4(662)
- M4.5(12)
- M5(509)
- M6(439)
- M8(295)
- M10(75)
- M12(42)
- M14(13)
- M16(30)
- M20(18)
- No.10(17)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(130)
- 5(174)
- 6(213)
- 7(100)
- 8(219)
- 10(220)
- 12(206)
- 14(109)
- 15(154)
- 16(175)
- 18(110)
- 20(173)
- 22(56)
- 25(151)
- 28(36)
- 30(157)
- 35(85)
- 40(100)
- 45(59)
- 50(54)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(118)
- A2(5)
- SUS304(90)
- SUS316L(1)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(11)
- チタン(11)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(24)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- PVDF(2)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(99)
- SWCH(3)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(27)
頭部形状

なべ(7)

トラス(1)

丸皿(56)

低頭(1)

皿(238)

超極低頭(1)
取付穴形状

すりわり(7)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(1)

ワンサイド(1)

十字穴(190)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(16)
- その他(4)
- つや消し黒(13)
- アロック(12)
- カラー(14)
- クロメート(9)
- クローム(11)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(21)
- ノンクローム(8)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(12)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(277)
- 0.6(12)
- 0.7(36山)(1)
- 1.05(24山)(2)
0.5・0.6・0.7(36山)・1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.1(60)
- No.2(172)
- T10(16)
No.1・No.2・T10
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- OHSATO(大里)(7)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- TRUSCO(9)
- エスコ(66)
- ケミス(1)
- コクゴ(1)
- コノエ(4)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(330)
- 廣杉計器(11)
- 由良産商(1)
bitstrong(ビットストロング)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・エスコ・ケミス・コクゴ・コノエ・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(161)
M2.5(69)
M2.6(111)
M3
M3.5(134)
M4(662)
M5(509)
M6(439)
M8(295)
M10(75)
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(170個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(240個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(148個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(87本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状皿頭頭部形状サラ仕上ユニクロメッキ
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(180個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(190個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状皿穴の形状十字穴
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 十字穴付皿小ねじ
八幡ねじ¥144~税込¥158~1パック(6個)当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
...