絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(23)
- 0.45(56山)(24)
- 0.5(68)
- 0.7(10)
- 0.7(36山)(61)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(67)
- 1(77)
- 1.25(63)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(53)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(32)
- 2(18)
- 2.5(12)
- 3(5)
- 20(6)
- 24(4)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(133)
- SUS303(13)
- SUS304(51)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(1)
- セラミック(1)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(34)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(50)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(203)
- エスコ(96)
- リコイルジャパン(68)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 日本ドライブイット(14)
- 廣杉計器(12)
- 日本スプリュー(11)
- アキュレイト(11)
- ツガミ(8)
- インサート(6)
- ラクテム(6)
- 廣杉精機(4)
- アドバネクス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Jergens(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS316
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
インサートねじキット
フェルケル¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)6寸法L2(mm)6.26自由外径最大(Φmm)5.59ねじの呼びNo.8-32
スパイダ-N(TC30MM
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
アイサート
アドバネクス¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用六角軸ドリル
フェルケル¥729~税込¥802~1本当日出荷から9日以内出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(タングレス)
フェルケル¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
Eーサート ロックインサート
TRUSCO¥669税込¥7361パック(4個)ほか当日出荷標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
タングレスインサート M10
リコイルジャパン¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM10-1.50適合ドリル径(mm)10.5自由外径最大(Φmm)12.5自由外径最小(Φmm)11.95
タングレスインサート M8
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
タングレスインサート M5
リコイルジャパン¥3,898~税込¥4,288~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM5-0.80適合ドリル径(mm)5.2自由外径最大(Φmm)6.8自由外径最小(Φmm)6.25
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
大阪魂¥999~税込¥1,099~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの種類メートル並目
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート






































![5/8"-18 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592072-180222-02.jpg)
![#10- 32 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591887-180222-02.jpg)
![5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591826-180222-02.jpg)