絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(115)
- 4mm(326)
- 4.2mm(110)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(126)
- M3.5(328)
- M3.8(386)
- M4(1,351)
- M4.1(110)
- M4.2(279)
- M4.5(229)
- M4.8(164)
- M5(759)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1,396)
- SUS304(482)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(27)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(166)
- SUS430(4)
- SUSXM7(28)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,181)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- ボロン鋼(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(237)
- その他(51)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(204)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(82)
- パシペート(127)
- ユニクロ(215)
- ラスパート(29)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- MIYAGAWA(36)
- OHSATO(大里)(34)
- TRUSCO(27)
- アックスブレーン(31)
- ウイング(80)
- エスコ(319)
- サンコーテクノ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ダンドリビス(85)
- ハーフェレ(69)
- ヤマヒロ(221)
- 丸エム製作所(30)
- 九飛勢螺(253)
- 八幡ねじ(43)
- 大阪魂(2,934)
- 天野製作所(46)
- 平田ネジ(33)
- 日本パワーファスニング(78)
- 若井産業(126)
- ブランドをもっと見る
MIYAGAWA・OHSATO(大里)・TRUSCO・アックスブレーン・ウイング・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ハーフェレ・ヤマヒロ・丸エム製作所・九飛勢螺・八幡ねじ・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(57件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(200本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(900本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(40個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(110本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
木が割れにくいビス プレミアム
OHSATO(大里)(9件のレビュー)¥579税込¥6371パック(180本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(14本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(610本)ほか当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(70本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200本)ほか当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(20本)ほか当日出荷から7日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(200本)ほか当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(110本)ほか当日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(250本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(9本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(145本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応