絞り込み
ブランド
  • NEMICON(ネミコン)
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(3,052)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,564)
  • omron(オムロン)(1,718)
  • Panasonic(パナソニック)(1,561)
  • IDEC(和泉電気)(1,478)
  • エスコ(1,171)
  • 日東工業(1,015)
  • VISHAY(961)
  • HAKKO(白光)(707)
  • 三菱電機(677)
  • JST(日本圧着端子製造)(668)
  • KOA(658)
  • 日本モレックス(molex)(637)
  • GB[制御機器](596)
  • ニチコン(569)
  • 東芝(534)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(528)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(526)
  • 富士電機(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 7Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
    信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
    信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50