絞り込み
ブランド
  • ミヤマ電器
  • モノタロウ(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
  • Panasonic(パナソニック)(31,509)
  • RS PRO(21,101)
  • VISHAY(18,706)
  • AMPHENOL(11,308)
  • ANALOG DEVICES(10,815)
  • ON SEMICONDUCTOR(10,523)
  • KEMET(7,316)
  • MICROCHIP(6,997)
  • BOURNS(6,984)
  • MULTICOMP(6,256)
  • MURATA(村田製作所)(5,836)
  • フエニックス・コンタクト(5,760)
  • KOA(5,747)
  • MAXIM(5,712)
  • 日本モレックス(molex)(5,709)
  • ROHM(5,310)
  • STMicro(5,263)
  • WURTH ELEKTRONIK(5,240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) スナップインタイプミヤマ電器(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックミヤマ電器(15件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030ミヤマ電器(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-059シリーズミヤマ電器(52件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
押ボタンスイッチ DS-193/DS-194 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-193/DS-194ミヤマ電器(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431ミヤマ電器(30件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズミヤマ電器(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-282/DS-283 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-282/DS-283ミヤマ電器(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-165~169シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) DS-850シリーズミヤマ電器(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#187(t=0.8)スイッチ特性ON-OFF仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250定格電流(A)5/3絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-611シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
端子形状PC端子定格電圧(V)AC:125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-102 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-102ミヤマ電器(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズミヤマ電器(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(LED) DS-060シリーズミヤマ電器(18件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式ミヤマ電器(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回路SPST(2P)端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-OFF極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズミヤマ電器(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
押ボタンスイッチ MS-666 ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-666ミヤマ電器(10件のレビュー)
109税込120
1個
欠品中
種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)0.9接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量0.5A30V.DCRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFFミヤマ電器
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 4極 ON-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 4極 ON-ONミヤマ電器
919税込1,011
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数4極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロックミヤマ電器(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類非照光式極数2端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.2×11.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1.5~3回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-060シリーズミヤマ電器(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
押ボタンスイッチ MS-402 ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-402ミヤマ電器(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)5.2種類非照光式動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量0.5A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光式波動スイッチ 緑 ミヤマ電器照光式波動スイッチ 緑ミヤマ電器
359税込395
1個
5日以内出荷
定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ ON-OFFミヤマ電器
249税込274
1個
5日以内出荷
極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-665ミヤマ電器(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)1.6接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズミヤマ電器
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 3極 ON-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 3極 ON-ONミヤマ電器
749税込824
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数3極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ MS-550シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-550シリーズミヤマ電器(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズミヤマ電器
329税込362
1個
当日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 ミヤマ電器波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子ミヤマ電器
229税込252
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)ミヤマ電器(1件のレビュー)
639税込703
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器照光式波動スイッチ 赤ミヤマ電器
359税込395
1個
5日以内出荷
極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン
トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-ONミヤマ電器
499税込549
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ黄 ミヤマ電器スイッチ黄ミヤマ電器
289税込318
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
スライドスイッチ ミヤマ電器スライドスイッチミヤマ電器(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
欠品中
スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄 ミヤマ電器照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄ミヤマ電器
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ONミヤマ電器
559税込615
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0