絞り込み
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,675)
  • 三菱電機(10,090)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • エスコ(1,444)
  • 岩崎電気(1,418)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • 東芝ライテック(1,383)
  • オーム電機(1,057)
  • ENDO(遠藤照明)(986)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(539)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    車キズ歪み発見用青色LEDライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
    材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 充電蛍光灯型投光器

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
    付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内電球の種類蛍光灯
  • 充電式LEDネックライトADVANCE EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式LEDネックライトADVANCE

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
    付属品二股USB充電用ケーブル材質本体ABS樹脂、PS、スチール質量(g)150電源バッテリーリチウムイオン電池使用電池専用充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30保証期間3ヶ月防塵防水性能IP45充電時間(時間)ライト1個あたり約4コネクタmicroUSB明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)電球の種類LED連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
  • アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 充電蛍光灯型投光器 210

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
    付属品ACアダプター、USBケーブル仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
  • 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電用コード、ACアダプターその他【投光距離】800m材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
  • MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
    付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
  • マルチプルクリップライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチプルクリップライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
  • 充電式ミニパワーライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式ミニパワーライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電用コードその他【投光距離】400m材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
  • ソーラーパネル分離型広範囲照射タイプ 強力マグネット取付式 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ソーラーパネル分離型広範囲照射タイプ 強力マグネット取付式

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。ソーラーパネル分離型。リモコン付属。
    仕様●サイズ:260×130×95mm●防塵防水規格:IP65アズワン品番67-2183-10
  • 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式COBカラビナライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
    材質アルミ、ABSフックバッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED
  • 極閃パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    極閃パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。
    付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
  • アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー電ドラバッテリー式パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。
    寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
  • ソーラー充電投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ソーラー充電投光器

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
    質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
  • アイガー COBワークライトミニ EGS3058 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー COBワークライトミニ EGS3058

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
    付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
  • 極閃パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    極閃パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。
    付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材