粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策、耐久性
天板形状合せ板
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合PPバンド幅15.5mm
材質ポリプロピレン
色乳白色
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.52
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
全面粘着剤付きのデリバリーパックです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
短辺片側に開口部があり、そこから納品書などを封入できます。
必要によって、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質ポリエチレン、紙
表示内容無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
全面粘着剤付きのデリバリーパック完全密封タイプです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
裏面の切込みから納品書などを封入できますので、完全密封状態になり、中身が飛び出しません。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質ポリエチレン、紙
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。