スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPBlivePro当日出荷
日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番391-4396材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)働き長さ(mm)14.7頭部径(Φmm)8長さL2(mm)【パイロット】13適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法d(mm)4.2
ボード用コーススレッド ラッパ(クロメート)livePro当日出荷
石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用です。
トラスコ品番391-5969材質スチール、表面処理:クロメート全長(mm)38寸法d(mm)5.5先端形状トガリ先頭部形状ラッパ適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)8ねじ山粗めねじ部長さ(mm)32入数(本)500
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります