絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,316件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:409.7gアズワン品番65-6139-08
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ

    コノエ
    4,598税込5,058
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

    コノエ
    1,698税込1,868
    1本(4本)
    6日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50

    コノエ
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエ

    S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ

    コノエ
    859税込945
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ

    S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエ

    スパイラルケーブル SCWRシリーズ

    コノエ
    889税込978
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-X標準サンアジャストボルト 12x200 コノエ

    S-X標準サンアジャストボルト 12x200

    コノエ
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1250●全高(mm):226●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):55●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:243.7gアズワン品番65-6140-63
  • SNサンアジャストナット 8 コノエ

    SNサンアジャストナット 8

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
    仕様●ねじ寸法:M8●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:21.6gアズワン品番65-6340-46
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入 コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入

    コノエ
    1,298税込1,428
    1本(2本)
    6日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2gアズワン品番65-6083-07
  • S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 M20x150 コノエ

    S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 M20x150

    コノエ
    7,098税込7,808
    1本
    7日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:593.4gアズワン品番65-6076-92
  • アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ

    アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)耐荷重(kg)50首振角度(°)10ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×17ベース高(mm)8.5
  • アジャスターボルト(首振り) エスコ

    アジャスターボルト(首振り)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)全高(mm)31耐荷重(kg)60ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×14ベース高(mm)9.7
  • アジャストベース エスコ

    アジャストベース

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)120ベース径(Φmm)25ねじサイズM8×27ベース高(mm)9
  • アジャストベース エスコ

    アジャストベース

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)ねじM8外径×高さH(Φmm×mm)36×12
  • [ステンレス製]アジャストベース受金 エスコ

    [ステンレス製]アジャストベース受金

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(SUS製) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(SUS製)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター イマオコーポレーション

    レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-9427
  • Sジョイント水平調整金具 アラオ

    Sジョイント水平調整金具

    アラオ
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌日出荷
    高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
    用途水平調整金具シルバー
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具

    ハーフェレ
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付固定プレートの差し込み仕上自然色
  • プリンスアジャスター下穴に取付 ハーフェレ

    プリンスアジャスター下穴に取付

    ハーフェレ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み板厚(mm)19仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒調整機能+10mm
  • 調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー ハーフェレ

    調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整材質スチール取付六角レンチドライバー耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上亜鉛メッキ
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、木製取付ブロック付材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナットねじ径M8仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
  • 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付 ハーフェレ

    調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付

    ハーフェレ
    109税込120
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、Tナット付材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナットねじ径M8耐荷重(kg)約300(静荷重)仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
  • 調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様回転タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
  • 調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • 30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    30角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    6日以内出荷
    Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
  • 傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド

    傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • アジャストボルト 防振用(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 防振用(ステンレス)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト