絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(136)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
24ページ目: アジャスターボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)
ノーブランド¥369税込¥4061個当日出荷材質鉄長さ(mm)105ねじピッチ1.25寸法L1(mm)98表面処理クロメート寸法L2(mm)105ねじの呼びM8
簡易調整機能付きアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)色本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
ハイマウント
ジョー・プリンス竹下¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。 特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。 設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 RoHS対応品です。用途各種工業機械材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上シルバー色メラミン焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト
ジョー・プリンス竹下¥179~税込¥197~1個7日以内出荷プラスドライバーで簡単に取り付けできます。用途科学機器、厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス重量用レベルボルト(ベアリング装着)
ジョー・プリンス竹下¥10,890~税込¥11,979~1個9日以内出荷太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。 RoHS対応品です。用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Sジョイントキャスター
アラオ¥31,980税込¥35,1781箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)31.8
Sジョイントキャスター
アラオ¥26,980税込¥29,6781箱(20個)当日出荷パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)30適合パイプ径(Φmm)25.4
Sジィント水平調整金具
アラオ¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用水平調整金具 (水抜け穴3か所、パイプの飲み込み30mm) 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重100kg耐荷重(kg)100
SジョイントI型
アラオ¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
PCアジャスター(補強型)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205
Φ80mm/M24x198mm アジャスターベース
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×198
Φ80mm/M24x 98mm アジャスターベース
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×98
Φ80mm/M20x198mm アジャスターベース
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×198
Φ80mm/M20x158mm アジャスターベース
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×158
Φ80mm/M20x138mm アジャスターベース
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×138
Φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×98
Φ80mm/M16x168mm アジャスターベース
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
Φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
Φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
Φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
Φ50mm/M16x195mm アジャスターベース
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
Φ50mm/M16x135mm アジャスターベース
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット