絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,316件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法L3(mm)35
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5寸法d(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)35
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法h(mm)2
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト