絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 3/8(4)
- 69mm(4)
- 100mm(2)
- M5(9)
- M6(42)
- M8(145)
- M10(141)
- M12(185)
- M14(15)
- M16(190)
- M18(3)
- M24(72)
- M30(27)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(5)
- W3/8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- ナベヤ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- イマオコーポレーション(16)
- TRUSCO(12)
- 栃木屋(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- ノーブランド(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- 大阪魂(7)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ダイワアドテック(5)
- 岩田製作所(2)
- NITTOKU(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- サン・ファスナー部品(1)
長さ(mm)
- 95(1)
- 100(14)
- 130(16)
- 150(18)
- 180(16)
- 200(3)
- 250(3)
材質
- ゴム(2)
- ステンレスすべて(96)
- SUS303(32)
- SUS304(59)
- SUS316(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(3)
- ポリアセタール(3)
- 鉄すべて(75)
- S45C(11)
- SPCC(1)
- SPHC(1)
- SS400(11)
- SUM22L(14)
- SWCH(2)
- SWRCH(2)
- SWRM(2)
- 炭素鋼(1)
許容荷重(N)
- 2.94(2)
- 4.41(2)
- 8.83(2)
- 2940(2)
- 4410(2)
- 4500(4)
- 4903(2)
- 4903.3(5)
- 5000(2)
- 7500(4)
- 8624(4)
- 11000(5)
- 14700(2)
- 18000(4)
- 20000(2)
- 25000(5)
- 28000(18)
- 35000(8)
- 40000(2)
- 47000(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5(81)
2.5
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ニッケル(3)
- バレル研磨(7)
- パシペート(1)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(8)
- 亜鉛メッキ(15)
- 光沢クロメート(4)
- 生地/未処理(5)
- 電解研磨(7)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(42)
M8(145)
M10(141)
M12(185)
M14(15)
M16(190)
M20
M24(72)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(30件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無
(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理無販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ
(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
(4件のレビュー)¥508~税込¥559~1個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU販売区分業務用
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。材質鉄耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター押え金具 (鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色ホワイト(ノンクロム)材質(本体)鉄表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
D-A/D-B 標準受皿タイプ
ダイワアドテック¥809~税込¥890~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)4903
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
足止プレート(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。用途アジャスターの固定全長(mm)95幅(mm)50穴径(Φmm)14質量(g)98材質/仕上ステンレス
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
N-Grip 耐震用金具 (NM)
NITTOKU¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NM用)
N-Grip 耐震用金具 (NAJV)
NITTOKU¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥911~税込¥1,002~1個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
ロングボルトアジャスター LB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。用途工作機械、自動販売機用材質鋼仕上光沢クロメート処理
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)
ダイワアドテック¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から17日以内出荷標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート種別樹脂付きアジャスター
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット