絞り込み
ねじの呼び
- M8(14)
- M10(16)
- M12(16)
- M16(35)
- M20(28)
- M24(20)
- M30(8)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(241)
- エスコ(178)
- RS PRO(141)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(87)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(32)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(116)
- SUS303(100)
- SUS304(2)
- SUS316(14)
- 鉄すべて(38)
- SUM22L(2)
許容荷重(N)
- 7000(13)
- 8000(62)
- 10000(31)
- 11000(13)
- 12000(55)
- 13000(7)
- 14000(58)
- 15000(6)
- 16000(88)
- 17000(20)
- 19000(8)
- 20000(77)
- 21000(10)
- 22000(30)
- 25000(12)
- 28000(22)
- 35000(8)
- 43000(8)
- 46000(8)
- 52000(8)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(67)
- 1.5(67)
- 1.75(67)
- 2(119)
- 2.5(109)
- 3(81)
- 3.5(14)
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(14)
M10(16)
M12(16)
M16(35)
M20(28)
M24(20)
M30(8)

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじピッチ2寸法H(mm)17寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法H1(mm)2.5寸法sw1(mm)12
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥279~税込¥307~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法D1(mm)24寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法L2(mm)45寸法L3(mm)45寸法L4(mm)29寸法M(mm)M16寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)20ねじピッチ2許容荷重(N)20000ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598~税込¥10,558~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(スタッドカバー)SUS303
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット